曜日別特売
KS646-13 プレート シール付 光 86250824

プレート シール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
表示内容禁煙席ご協力ありがとうございます
内容量1個注文コード86250824品番KS646-13
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します

表示内容禁煙席ご協力ありがとうございます材質ステンレスSUS304仕様テープ付寸法(mm)60×60×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする