光
すべり止めフェイルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(8個)
1セット(8個)
1セット(2枚)
幅(mm)
25
28
25
140
長さ(mm)
25
28
25
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
86251472
品番
SQ2551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
家具・置物などのズレやすべり止めに効果があります
取付が簡単な粘着タイプです
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
25
長さ(mm)
25
色
黒
寸法(mm)
25×25×1
タイプ
粘着