曜日別特売
SQ7140 すべり止めフェイルト 光 86251515

SQ7140 すべり止めフェイルト 光 86251515
SQ7140 すべり止めフェイルト 光 86251515

すべり止めフェイルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)
幅(mm)140
長さ(mm)70
内容量1セット(2枚)注文コード86251515品番SQ7140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

家具・置物などのズレやすべり止めに効果があります
取付が簡単な粘着タイプです

種別ノンスリップマット幅(mm)140長さ(mm)70寸法(mm)70×140×1タイプ粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする