光
すべり止めフェルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
幅(mm)
25
28
25
長さ(mm)
25
28
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
86251655
品番
LSQ-258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
家具・置物などのズレやすべり止めに効果があります
取付が簡単な粘着タイプです
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
25
長さ(mm)
25
色
黒
寸法(mm)
25×25×1
タイプ
粘着