80600300BL503 ジャンボックス#200フタ 青 サンコー(三甲) 86255154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャンボックス#200フタ 青

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード86255154品番80600300BL503
参考基準価格(税別)¥13,490販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)666×908×59ブルー種別SK200F材質ポリオレフィン外寸(mm)908×666×59アズワン品番5-271-03外寸法・幅(mm)666外寸法・高さ(mm)59外寸法・奥行(mm)908嵌合商品ジャンボックス 200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする