曜日別特売
8Y012600GR ソフトコーン450H 緑 サンコー(三甲) 86255845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトコーン450H 緑

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード86255845品番8Y012600GR
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種別8Y0126材質PVC質量(kg)1グリーン高さ(mm)450種類ミニ外寸(mm)280×280×450デザイン無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする