曜日別特売
ALD545P50 ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ 86256231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)
ねじの呼びM5
首下長(mm)45
埋め込み深さ(mm)35
内容量1パック(50本)注文コード86256231品番ALD545P50
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。

用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。ねじの呼びM5ねじピッチ0.8頭部径(Φmm)9.6首下長(mm)45埋め込み深さ(mm)35頭部高さ(mm)2.9トラスコ品番557-7357材質ステンレス(SUSXM7)質量(g)4.5適合材ALCパネル
注意
※下穴をあけずに、直接施工を行ってください。呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。ドライバドリルをご使用の際は、締付けトルク(呼び径5/1.502.2N・m:15022kgf・cm)に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86256213
2016-06-25
用途: 自作収納カートの作成
製造業

Kreg製のポケットホールの締結に使用しています。問題なく使用できています。ただし、ちょっとお値段が高いように感じます。品質が良いのは一目で分かりますが、そこまでの品質は私のプロジェクトでは必要ないです。同等のものが安価であったらそれを選ぶと思います。

対象商品 : 86256247
2016-07-29
用途: ALC壁
ナカオ電設電気・ガス・熱供給・水道業

内部鉄筋に当たった場合、ネジ山なめてしまうことが多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする