曜日別特売
DGA1675 D筋アンカーDGAタイプ スチール製 サンコーテクノ 86256457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D筋アンカーDGAタイプ スチール製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20本)
全長(mm)D筋:690、アンカー:60
外径(Φmm)21.5
内容量1箱(20本)注文コード86256457品番DGA1675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。

用途
コンクリート用。
間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。
呼び径D16外径(Φmm)21.5全長(mm)D筋:690、アンカー:60ドリル径(Φmm)22.0埋め込み深さ(mm)60穿孔深さ(mm)68トラスコ品番558-0684材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)31.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1305:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする