曜日別特売
A165-2SS アクリル板 光 86257212

A165-2SS アクリル板 光 86257212
A165-2SS アクリル板 光 86257212
A165-2SS アクリル板 光 86257212

アクリル板

(50件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)180
長さ(mm)320
厚さ(mm)2
アイボリー
内容量1枚注文コード86257212品番A165-2SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です

アイボリー厚さ(mm)2幅(mm)180長さ(mm)320材質アクリルアズワン品番64-8812-88
注意
※許容範囲誤差6mm

商品説明動画

株式会社光 プラスチック素材『ペン立て・写真立て』 加工手順動画
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37111575
2024-05-13
用途: 箱作り

透明度が素晴らしい。強度も期待していた通り。加工性も申し分ない。

対象商品 : 86257535
2023-01-10
用途: 点検蓋の補修
ワイテック製造業

整形品の点検蓋が経年劣化でぼろぼろだったので、寸法をあわせて交換した。明記が無かったが不透明で抑え目の色も良かった。

対象商品 : 37111636
2023-01-21
用途: 設備安全カバーの内部見える化
永大産業株式会社製造業

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品 : 37111611
2022-01-22
用途: 個人作成用の額縁・写真スタンド用に使用します。
建設業・工事業

到着時の養生・製品の傷を確認しましたが特に異常は無く安心しました。
後日 額を制作し使用する予定です。

対象商品 : 40318607
2021-12-07
用途: ガラス戸のガラスの代用

十分な梱包に加え、メーカー様のわかりやすい加工方法のチラシが挿入されており初心者にとっては大変ありがたいです。

対象商品 : 37111575
2022-10-17
用途: テーブルのキズ防止

いろいろなサイズがあり、切って使えるので良いと思います。送料が別途かかりましたが、安価なので問題ありません。

対象商品 : 07031333
2022-01-01
用途: 平面度

180×160 t3 ですが平らな所に置くとカタカタと明確に分かる反りがありました。

1が参考にしています
対象商品 : 86257063
2021-03-12
用途: キーホルダー
教育・研究機関

星形のキーホルダーを作るために黄色いアクリル板を探して近隣のホームセンターをさまよったが、黄色は見つけることができず、最初からこちらで注文すれば良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2527:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする