A700-3S アクリル板(ライトブルー) 光 86257614

A700-3S アクリル板(ライトブルー) 光 86257614
A700-3S アクリル板(ライトブルー) 光 86257614
A700-3S アクリル板(ライトブルー) 光 86257614

アクリル板(ライトブルー)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)320
長さ(mm)545
厚さ(mm)3
内容量1枚注文コード86257614品番A700-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
厚さ(mm)3幅(mm)320長さ(mm)545材質アクリルライトブルーアズワン品番64-8813-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86259443
2024-01-17
用途: 旧車のリヤスクリーンに

旧車用にリヤスクリーンを探していましたが、送料が安いのでこちらで購入しました。色も旧車に合うブルーで高品質なので、お勧めです。

対象商品 : 40319517
2019-10-20
用途: コントロールボックス制作
電気・ガス・熱供給・水道業

ライトブルーの色合いが良いです
少し高級な感じがしますね。
製品自体も全く問題がありません。

対象商品 : 40319501
2019-04-17
用途: アクリル板加工
製造業

色合いも写真のままで透明度もあり、品質上の問題は特にありません。
価格がもう少し安価であれば尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2225:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする