※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
アンカードリルADX2 SDSタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
1500
1000
1500
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86257647
品番
ADX212.5X1500SDS
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12.5
有効長(mm)
200
全長(mm)
1500
トラスコ品番
557-7187
材質
超硬
シャンク径(mm)
13