※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじ径d
M12
M10
M12
M16
M8
M20
全長L(mm)
120
60
80
90
100
120
70
50
190
150
130
埋め込み深さ(mm)
50
40
50
60
35
80
30
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
86257997
品番
C1212DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじ径d
M12
全長L(mm)
120
ねじ長さl(mm)
50
ドリル径(Φmm)
12.7
埋め込み深さ(mm)
50
材質
鉄
表面処理
ドブ
注意
※引張強度はコンクリート強度21N/mm
2
の場合の数値です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86257997
C1212DS
21247878
C-1212D
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
サンコーテクノ
1箱(30個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
品番が変更になりました