AQ37 オールソーAQタイプ ストレート軸/3面取り サンコーテクノ 86259555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールソーAQタイプ ストレート軸/3面取り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
口径(Φmm)37
37
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
内容量1本注文コード86259555品番AQ37
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
口径(Φmm)37有効長(mm)4全長(mm)82トラスコ品番557-7641適合機種回転用電気ドリル質量(g)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする