曜日別特売
A915-3UL アクリル板(スモーク) 光 86259574

A915-3UL アクリル板(スモーク) 光 86259574
A915-3UL アクリル板(スモーク) 光 86259574

アクリル板(スモーク)

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可車上渡し11日以内出荷とは
幅(mm)1100
長さ(mm)1300
厚さ(mm)3
内容量1枚注文コード86259574品番A915-3UL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。

用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨厚さ(mm)3幅(mm)1100長さ(mm)1300材質アクリルスモーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40318774
2024-09-11
用途: 窓の目隠し

光の透過率が、暗くなり過ぎず明るさがちょうど良い。

対象商品 : 40318783
2022-04-14
用途: Dish washerのパネルの延長用

食器洗い乾燥機を新調した際に従来品で使用していた木目調の化粧パネルがサイズ違いとなり流用出来ず。
これをサイズ合わせのパネル延長用として使用。
加工が容易で美しいパネルになりました。
加工にはエンドミルを使用しました。

対象商品 : 40318792
2019-06-03
用途: 模型のケースに使用
農・林・水産業

製品自体問題ありませんでした。取り扱い説明書が添付されていたのは良かったです。

対象商品 : 40318774
2015-04-09
用途: 工作機械のモニターに使用

工作機械のモニター画面のアクリル板が劣化したので交換。
オリジナルはクリアーでしたが、スモークにしました。現場の評判は良いです。
アクリル板用のカッターを使えば、私みたいな素人でも加工はできます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする