※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールソーAQタイプ 六角軸(対辺6.35mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
口径(Φmm)
21
16
18
20
22
23
24
26
28
29
31
32
33
34
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86260054
品番
AQ21D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
口径(Φmm)
21
有効長(mm)
4
全長(mm)
79
トラスコ品番
557-7489
適合機種
回転用電気ドリル
質量(g)
61