EXL25.0X750 オールドリルEXLタイプ サンコーテクノ 86261515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールドリルEXLタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)25
有効長(mm)615
全長(mm)750
内容量1本注文コード86261515品番EXL25.0X750
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃先径(Φmm)25有効長(mm)615全長(mm)750トラスコ品番558-1214材質超硬シャンク形状六角軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする