※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールドリルEXLタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
28
14.5
16
18
19
22
25
28
32
有効長(mm)
715
865
615
715
1065
全長(mm)
850
1000
750
850
1200
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86261551
品番
EXL28.0X850
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
28
有効長(mm)
715
全長(mm)
850
トラスコ品番
558-1257
材質
超硬
シャンク形状
六角軸