※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールドリルEXLタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)
38
14.5
16
18
19
22
25
28
32
有効長(mm)
1065
865
615
715
1065
全長(mm)
1200
1000
750
850
1200
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86261585
品番
EXL38.0X1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,500
刃先径(Φmm)
38
有効長(mm)
1065
全長(mm)
1200
トラスコ品番
558-1281
材質
超硬
シャンク形状
六角軸