曜日別特売
TGP2600-1 多国語プレート 光 86261762

多国語プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容ご使用後は必ず水をお流しください
内容量1個注文コード86261762品番TGP2600-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

多国語対応の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容ご使用後は必ず水をお流しください材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)200×60×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする