※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールドリルHEXLLタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
18
18
18
10.5
11
12
12.5
12.7
13
13.5
14.5
16
16.5
17
17.5
19
20
21.5
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
37
38
40
42
有効長(mm)
385
385
380
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86261987
品番
HEXLL18.0
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
18
有効長(mm)
385
全長(mm)
505
仕様
筒入
トラスコ品番
558-4035
適合機種
ハンマードリル
種別
六角軸
材質
超硬
シャンク形状
六角軸