HEX12.5P オールドリルHEXタイプ サンコーテクノ 86262242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールドリルHEXタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック
刃先径(Φmm)12.5
12.5
10
10.5
11
12
12.7
13
13.5
14
14.3
14.5
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
20.5
21.5
22
22.5
23
24
25
26
26.5
27
28
29
30
32
33
35
38
40
有効長(mm)160
内容量1パック注文コード86262242品番HEX12.5P
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)160全長(mm)280トラスコ品番558-3527材質超硬シャンク形状六角軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする