※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルHEXタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
刃先径(Φmm)
19.5
注文コード
86262391
品番
HEX19.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
刃先径・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
19.5
有効長(mm)
160
全長(mm)
280
トラスコ品番
558-3675
材質
超硬
シャンク形状
六角軸