曜日別特売
TS126-1 点字付サイン 光 86262733

点字付サイン

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個表示内容ご用の方はこのボタンを押して下さい材質アクリル注文コード86262733品番TS126-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

点字付きの標示プレートです
粘着テープ付きで簡単に取り付けできます

仕様点字付・粘着テープ付材質アクリル寸法(mm)120×50×2表示内容ご用の方はこのボタンを押して下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: ガラス扉交換時に合わせて
不動産業

古いガラス扉で視覚障害者の出入りに対応できていなかった
ので、買って貼り付けました。
分かり易くて邪魔にならない大きさで良かったです。

対象商品 : 06368275
2019-08-12
用途: 玄関ドア―の開け閉めの際の明示
行政書士千種稔幸事務所

宅配業者が品物を届けて帰ろうとする時、玄関ドア―がセンサーによる自動開閉式の為、ドアの開閉に戸惑う場合が多いので、{ここを押すとドアーが開きます}と教える為。重宝がられています。

対象商品 : 06368266
2018-12-12
用途: 扉交換時の再表示
建設業・工事業

新規扉設置に伴い、開閉の表示として使用。シンプルで良いと思います。

対象商品 : 06368266
2018-03-25
用途: ドアの表示

両面テープが『これ大丈夫?』ってな具合でしたけど、意外とくっつきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする