曜日別特売
DMDP101-1 マグネット式 ドアストッパー 光 86263327

DMDP101-1 マグネット式 ドアストッパー 光 86263327
DMDP101-1 マグネット式 ドアストッパー 光 86263327

マグネット式 ドアストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86263327品番DMDP101-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ゴムキャップでガッチリ固定します
ドアストッパー
自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です
両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです
ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です
補助板により木製ドアにもお使いいただけます
接地面が大きいため固定力が抜群です

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×30×25仕様得用種別マグネット式、補助板付タイプ足操作タイプ適合範囲(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06369291
2017-02-16
用途: ドアストッパー
日本厨房サービス株式会社

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
1が参考にしています
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする