MT18.0P オールドリルMTタイプ サンコーテクノ 86263414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールドリルMTタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)18
有効長(mm)100
全長(mm)160
内容量1パック注文コード86263414品番MT18.0P
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
刃先径(Φmm)18有効長(mm)100全長(mm)160トラスコ品番558-5732材質超硬シャンク形状テーパー軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする