曜日別特売
SAB1841-5 ドームサイン 光 86264142

ドームサイン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個表示内容STAFF ONLY寸法(mm)180×45×2.6仕様テープ付注文コード86264142品番SAB1841-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

カド部分がラウンド形状のABS樹脂製標示プレートです
両面テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容STAFF ONLY取付裏面テープ取付材質ABS樹脂仕様テープ付寸法(mm)180×45×2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする