曜日別特売
MAB1843-6 ドームサイン 光 86264255

ドームサイン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個表示内容PRIVATE寸法(mm)180×45×2.6仕様両面テープ付注文コード86264255品番MAB1843-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

カド部分がラウンド形状のABS樹脂製標示プレートです
両面テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容PRIVATE取付裏面テープ取付材質ABS樹脂仕様両面テープ付寸法(mm)180×45×2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする