SDS26.0X170P オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ 86264342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールドリルSDSタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(1本)
刃先径(Φmm)26
26
19
20
20.5
21
21.5
22
24
25
10
10.5
11
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.5
15
16
16.5
17
18
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.5
6.6
7
7.5
8
8.5
9
9.5
有効長(mm)100
全長(mm)170
内容量1パック(1本)注文コード86264342品番SDS26.0X170P
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
刃先径(Φmm)26有効長(mm)100全長(mm)170トラスコ品番558-7514材質超硬シャンク形状SDS-plus
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: コンクリート穴あけ
有限会社河野デザイン

引っかかりが少なかった気がします。コスパは高いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする