曜日別特売
ES1014-1 軟質ビニールサインプレート 光 86264867

軟質ビニールサインプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)
寸法(mm)140×40
表示内容水を大切にいたしましょう
内容量1セット(2枚)注文コード86264867品番ES1014-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

軟質ビニール製の標示プレートです
シールタイプで簡単に取り付けできます

表示内容水を大切にいたしましょう材質軟質ビニール寸法(mm)140×40タイプシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする