曜日別特売
MG8X40P オールプラグMGタイプ ナイロン製 サンコーテクノ 86264945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールプラグMGタイプ ナイロン製

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(50本)
ねじ径M8
内容量1パック(50本)注文コード86264945品番MG8X40P
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ねじ径M8材質ナイロントラスコ品番558-5431質量(g)1.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86264936
2019-12-13
用途: 小型機器の設置
建設業・工事業

ドリル径が5mmなのでインパクトドリルで簡単に作業できるため、とても重宝しております

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1587:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする