曜日別特売
EC289-4 軟質ビニールサインプレート 光 86265043

軟質ビニールサインプレート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個表示内容アルミ缶仕様シール注文コード86265043品番EC289-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

軟質ビニール製の標示プレートです
シールタイプで簡単に取り付けできます

表示内容アルミ缶材質軟質ビニール仕様シール寸法(mm)280×90×0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86265068
2021-09-16
用途: 駐輪場の注意喚起
株式会社山形銀行金融・保険業

駐輪場にごみを捨てる輩対策として導入。イメージどおり。ばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする