曜日別特売
EC269-1 軟質ビニールサインプレート 光 86265052

軟質ビニールサインプレート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個表示内容ゴミ捨て禁止注文コード86265052品番EC269-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

軟質ビニール製の標示プレートです
シールタイプで簡単に取り付けできます

表示内容ゴミ捨て禁止材質軟質ビニール寸法(mm)200×60×0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86265068
2021-09-16
用途: 駐輪場の注意喚起
株式会社山形銀行金融・保険業

駐輪場にごみを捨てる輩対策として導入。イメージどおり。ばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする