曜日別特売
ES1030-1 軟質ビニールサインプレート 光 86265147

軟質ビニールサインプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2枚)
寸法(mm)100×29
表示内容扉にご注意
内容量1セット(2枚)注文コード86265147品番ES1030-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

軟質ビニール製の標示プレートです
シールタイプで簡単に取り付けできます

表示内容扉にご注意材質軟質ビニール寸法(mm)100×29タイプシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする