※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(60本)
1パック(240本)
1パック(200本)
1パック(170本)
1パック(150本)
1パック(100本)
1パック(80本)
1パック(180本)
1パック(140本)
1パック(110本)
1パック(75本)
1パック(60本)
1パック(65本)
1パック(45本)
1パック(40本)
1パック(25本)
1パック(23本)
1箱(100本)
ねじ径
M5
M4
M5
M6
全長(mm)
75
25
32
38
45
60
75
35
90
100
120
150
180
下穴径(Φmm)
4.3
3.4
4.3
5.3
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(60本)
注文コード
86266354
品番
HDF-575
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
トラスコ品番
558-3004
材質
スチール
全長(mm)
75
ねじ径
M5
下穴径(Φmm)
4.3
ねじ長さ(mm)
40
表面処理
ジオメット
頭部径(Φmm)
10
適合ビット
TB-2
頭部高さ(mm)
2.8
埋め込み寸法(mm)
30
穿孔深さ(mm)
85-t