HP3501 エンビ 平板 光 86266924

HP3501 エンビ 平板 光 86266924
HP3501 エンビ 平板 光 86266924

エンビ 平板

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本
全長(mm)1000
チョコ
寸法(mm)3×15
内容量1本注文コード86266924品番HP3501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ホビーやDIYなどに適した平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れています

チョコ寸法(mm)3×15全長(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 製品の保護

塩ビの平板なので何でもよいが、この製品は切断されているのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする