GR-4030 プロテク ゴム 光 86268035

GR-4030 プロテク ゴム 光 86268035
GR-4030 プロテク ゴム 光 86268035

プロテク ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)形状注文コード86268035品番GR-4030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

防振・防音に最適です
材質は色移りのしにくいゴムを使用しています

形状仕様接着テープ付厚さ(mm)3寸法(Φmm)40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする