曜日別特売
PAW46-10 ペットエース 光 86268394

ペットエース

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×600
内容量1枚注文コード86268394品番PAW46-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

リサイクルに適した環境保全にも配慮しています
ディスプレイ・機械カバー・一般雑貨・POP・真空成型看板
透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネイトに近く、加工性・安全性も抜群です

厚さ(mm)1寸法(mm)450×600アズワン品番65-2066-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86268227
2022-08-18
用途: パーツなどのストッカーの整理のため、仕切り板を作る材料として使っています。
masa

他の製品と比べてカッターナイフでの加工がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2812:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする