曜日別特売
PP21-10 ポリウレタン 光 86269243

ポリウレタン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚材質ポリウレタン(エーテル系)注文コード86269243品番PP21-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61
販売価格(税別)
55

発泡倍率が高いポリウレタンです
クッション材・包装材・すきまテープ
軽量でクッション性に優れています

材質ポリウレタン(エーテル系)厚さ(mm)20仕様袋入り寸法(mm)100×100
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86269155
2025-07-21
用途: 工作に
TOGA販売課その他業種

ポリウレタンはなかかないので、
助かりました。安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1674:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする