曜日別特売
FM20-3 ホログラム文字 光 86270388

ホログラム文字

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
文字内容3(数字)
3(数字)
1(数字)
2(数字)
4(数字)
5(数字)
6(数字)
7(数字)
8(数字)
9(数字)
0(数字)
A(ローマ字)
B(ローマ字)
C(ローマ字)
D(ローマ字)
E(ローマ字)
F(ローマ字)
G(ローマ字)
H(ローマ字)
I(ローマ字)
J(ローマ字)
K(ローマ字)
L(ローマ字)
M(ローマ字)
N(ローマ字)
O(ローマ字)
P(ローマ字)
Q(ローマ字)
R(ローマ字)
S(ローマ字)
T(ローマ字)
U(ローマ字)
V(ローマ字)
W(ローマ字)
X(ローマ字)
Y(ローマ字)
Z(ローマ字)
セミコロン
円マーク
アンパサンド
括弧
ハイフン・ナミ
内容量1個注文コード86270388品番FM20-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

立体的に見えるホログラムフィルムを使用した切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示

材質ホログラムフィルム・特殊ウレタン樹脂寸法(mm)20文字内容3(数字)奥行(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする