曜日別特売
KGN-10 マグネット ネオジム 光 86270817

マグネット ネオジム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)寸法(mm)2直径(Φmm)10注文コード86270817品番KGN-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ネオジム磁石で超強力タイプ
モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石
ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです
最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します

仕様N極:2438ガウス/S極:2454ガウス寸法(mm)2直径(Φmm)10引張強度1800g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする