※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
フェンスジョイント ST50 ライトグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86270904
品番
80597400GL802
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
PP
種別
SK805974GLL
色
ライトグレー
質量(g)
42
外寸(mm)
95×50×58
嵌合商品
フェンス S-1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100