曜日別特売
KGV5-100 溝ゴムドラム巻 光 86271097

溝ゴムドラム巻

(1件のレビュー)
取扱い終了
厚さ(mm)12
幅(mm)8
長さ(m)100
内容量1巻注文コード86271097品番KGV5-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています

厚さ(mm)12幅(mm)8長さ(m)100適合溝ゴム(5mm用)材質EPDMゴム寸法(mm)(ドラム)170ドラム径(mm)300
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48890082
2015-12-11
用途: パネルの淵周りに使用
製造業

ゴムの硬度が高いのでもう少し軟らかめにしてほしい

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
951:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする