PJ1245-1 メッシュパネル 光 86271124

メッシュパネル

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
寸法(mm)1200×450
ブラック
内容量1枚注文コード86271124品番PJ1245-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック寸法(mm)1200×450質量(g)1526ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)6・(メッシュ部)3材質スチール耐荷重(kg)10
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86271212
2025-07-24
用途: 猫の脱出防止
建設業・工事業

窓に猫の脱出防止として。すごく頑丈です。防犯対策にもなってると思います。

1が参考にしています
2025-09-02
用途: 防獣フェンス
その他業種

いわゆるネットでは、軽々と突破されたので、メッシュパネルを試みる。
成型されているので、雑木の茂る場所で、重宝している

対象商品 : 07283255
2024-05-07
用途: 遮光ネットを押さえるのに使用
株式会社ダルマサービス業

・冷却塔のルーバに遮光ネット・トリカルネットの押さえとして使用した。風から飛ばないように使ってみた

1が参考にしています
対象商品 : 86271194
2023-04-05
用途: 窓のガード(保護)
有限会社アンゼン設備

強度はありそうで問題無いです。室内ですが日光があたるので、塗装部分の劣化が心配ですが、長く耐えてくれると嬉しいです。

対象商品 : 07283212
2022-11-23
用途: 機械防御の仕切り
国本工業株式会社鉱業

メッシュパネル同士で防御柵を組み立てています。丈夫なので良いです。多少の衝撃にも
耐えられます。

1が参考にしています
対象商品 : 86271255
2022-03-15
用途: 作業台回り表示
製造業

作業台上が片付き、表示物や作業台回りの備品を吊り下げられるので、作業台が
すっきりし、作業しやすくなりました。

対象商品 : 86271124
2020-10-07
用途: 雨衣がけとして使用予定
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

天井突っ張り式ハンガーラックと組で使用しているが、狭い場所にとてもシンプルに雨衣かけを設置する事が出来て満足しています。

対象商品 : 86271194
2020-04-07
用途: ペット用扉
教育・研究機関

思っていた通りの商品で満足しています。
梱包も丁寧で痛みもありませんでした。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする