MPS2202 メッシュパーツ スチールメッシュポール 光 86271675

メッシュパーツ スチールメッシュポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード86271675品番MPS2202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを床と天井でしっかり固定して揺れを防ぐポールです

材質スチール長さ(mm)2100~2800質量(g)1270耐荷重(kg)15寸法・サイズ(mm)37×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする