曜日別特売
MPS2203 メッシュパーツ スチールメッシュポール 光 86271684

メッシュパーツ スチールメッシュポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード86271684品番MPS2203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを床と天井でしっかり固定して揺れを防ぐポールです

材質スチールグレー長さ(mm)2100~2800質量(g)1295耐荷重(kg)15寸法・サイズ(mm)37×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする