曜日別特売
55903000YE304TM 折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型) サンコー(三甲) 86272995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55903000YE304TM 折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型) サンコー(三甲) 86272995
55903000YE304TM 折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型) サンコー(三甲) 86272995
55903000YE304TM 折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型) サンコー(三甲) 86272995
55903000YE304TM 折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型) サンコー(三甲) 86272995
55903000YE304TM 折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型) サンコー(三甲) 86272995

折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個容量(L)33イエロー/透明注文コード86272995品番55903000YE304TM
参考基準価格(税別)¥10,490販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。

容量(L)33外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×230イエロー/透明フタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)95仕様フタ付きトラスコ品番439-1004種別SKOC30BYE材質PP質量(kg)2.23有効内寸(mm)493×335×200外寸(mm)530×366×230内寸(mm)494×336×200底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.73(1196)適合カード差し4辺21型外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)230有効内寸法・幅(mm)493嵌合商品オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする