※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
マドコンOー75B 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86273661
品番
55907000RE401TM
参考基準価格(税別)
¥13,560
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
容量(L)
76.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×327
色
レッド/透明
フタの有無
なし
トラスコ品番
432-3041
種別
SKOO75BRE
材質
PP
質量(kg)
3
有効内寸(mm)
600×405×305
外寸(mm)
649×439×327
内寸(mm)
600×406×315
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
14.80(1510)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
もっと見る