曜日別特売
20390102WHNA 大型トロ函(ステンレスハンドル付) 半透明 サンコー(三甲) 86276671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型トロ函(ステンレスハンドル付) 半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード86276671品番20390102WHNA
参考基準価格(税別)¥10,440販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
容量(L)38.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)634×402×402乳白色材質PE名入れなし種別203901WHNA02有効内寸(mm)565×326×326外寸(mm)634×402×402内寸(mm)590×358×358フタなし底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])9.30(950)ネスティング高さ(mm)84嵌合商品大型トロ函-4 ハンドル無し
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする