PEG2-11T ユニホリデー エラストマーゴム 光 86276688

PEG2-11T ユニホリデー エラストマーゴム 光 86276688
PEG2-11T ユニホリデー エラストマーゴム 光 86276688

ユニホリデー エラストマーゴム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)厚さ(mm)1寸法(mm)約100×100注文コード86276688品番PEG2-11T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です
防振・防音・すべり止め
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります
耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています
燃焼した時、有毒ガスが発生しません

厚さ(mm)1材質エラストマー仕様接着テープ付寸法(mm)約100×100
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
427:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする