曜日別特売
GR3-100 ゴム板(天然) 光 86277153

ゴム板(天然)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚材質天然ゴム注文コード86277153品番GR3-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94
販売価格(税別)
85

弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです

材質天然ゴム仕様接着シールなし厚さ(mm)3寸法(Φmm)100
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86277092
2020-11-19
用途: エンジンメンテナンス時

硬さも厚みもちょうどよかった。 又購入するよていです

1が参考にしています
対象商品 : 40319377
2017-12-16
用途: 機器の底面保護用

ホームセンターで2mmの粘着がなかなか見つからなかったのですがこちらにあり購入させていただきました。すぐに届き、価格にも満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする